項目 | 氣鏈葫蘆 |
空氣消耗 | 48標準立方英尺 |
空氣壓力 | 90 PSI |
制動 | 自我調整 |
顏色 | 黃 |
控制 | 垂飾 |
完 | 丙烯酸樹脂漆 |
外殼長度 | 13.5“ |
外殼寬度 | 6 29機構/ 32“ |
進水口尺寸 | 1 / 2“NPT |
電梯 | 10英尺 |
提升速度 | 52英尺/分 |
負載能力 | 500磅。 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 18.187“ |
噪音水平 | 92 dBA |
總長度 | 13.5“ |
總寬度 | 6 29機構/ 32“ |
ev繞 | 1 |
吊燈 | 鉤 |
船重(kg) | 30.6 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | JP |
型號 | 總寬度 | 空氣消耗 | 控制 | ev繞 | 外殼寬度 | 電梯 | 提升速度 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCR250C-10 | 8 5機構/ 16“ | 48標準立方英尺 | 拉住繩子 | 1 | 6 29機構/ 32“ | 10英尺 | 52英尺/分 | 500磅。 | 新台幣171,356元 | |
TCR250C-15 | 8 5機構/ 16“ | 48標準立方英尺 | 拉住繩子 | 1 | 6 29機構/ 32“ | 15英尺 | 52英尺/分 | 500磅。 | 新台幣166,257元 | |
TCR250C-20 | 8 5機構/ 16“ | 48標準立方英尺 | 拉住繩子 | 1 | 6 29機構/ 32“ | 20英尺 | 52英尺/分 | 500磅。 | 新台幣170,051元 | |
TCR250P-15 | 6 29機構/ 32“ | 48標準立方英尺 | 垂飾 | 1 | 6 29機構/ 32“ | 15英尺 | 52英尺/分 | 500磅。 | 新台幣214,388元 | |
TCR250P-20 | 6 29機構/ 32“ | 48標準立方英尺 | 垂飾 | 1 | 6 29機構/ 32“ | 20英尺 | 52英尺/分 | 500磅。 | 新台幣213,881元 | |
TCR500C-10 | 8 5機構/ 16“ | 48標準立方英尺 | 拉住繩子 | 1 | 6 29機構/ 32“ | 10英尺 | 37英尺/分 | 1000磅。 | 新台幣180,838元 | |
TCR500C-15 | 8 5機構/ 16“ | 48標準立方英尺 | 拉住繩子 | 1 | 6 29機構/ 32“ | 15英尺 | 37英尺/分 | 1000磅。 | 新台幣174,222元 |