項目 | 單法蘭腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 3000至5999磅 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 鑄鐵 |
核心顏色 | 紅 |
核心材料 | 鑄鐵 |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 4-1/8 x 6-1/8" |
額定負載 | 3000磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 沒有 |
外部螺栓孔間距 | 4-1/8 x 6-1/8" |
總高度 | 9.5“ |
平板尺寸 | 5-1/8 x 7-1/2" |
板厚 | 1機構/ 2“ |
板型 | D |
替換輪 | 製造商編號WFT-82H-1 |
溫度。 範圍 | -40度至450度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 紅 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 鑄鐵 |
輪寬 | 2.25“ |
船重(kg) | 16.54 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 平板尺寸 | 板厚 | 板型 | 替換輪 | 輪轂顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-EHD-FT45H | 7.75“ | 3000至5999磅 | 球墨鑄鐵 | 5-1/8 x 7-1/2" | 1機構/ 2“ | D | 製造商編號WFT-45H-1 | 灰色 | 新台幣16,083元 | ||
R-EHD-FT5FH | 8" | 3000至5999磅 | 鍛鋼 | 5-1/8 x 7-1/2" | 1機構/ 2“ | D | 製造商編號WFT-5FH-1 | 銀色 | 新台幣14,330元 | ||
R-EHD-FT6H | 8 9機構/ 16“ | 1000至2999磅 | 鑄鐵 | 5-1/8 x 7-1/2" | 1機構/ 2“ | D | 製造商編號WFT-6H-1 | 紅 | 新台幣11,520元 | ||
R-HS-FT35H | 5.375“ | 300至999磅 | 鑄鐵 | 4-1/2 x 6-1/2" | 1機構/ 4“ | A | 製造商編號WFT-35H-3 / 4 | 紅 | 新台幣7,006元 | ||
R-HS-FT51H | 6.125“ | 1000至2999磅 | 鑄鐵 | 4-1/2 x 6-1/2" | 1機構/ 4“ | A | 製造商編號WFT-51H-3 / 4 | 紅 | 新台幣8,359元 |