項目 | 硬板腳輪 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 帶剎車的剛性腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 酚醛 |
硬度計 | 90邵氏D |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 灰色琺瑯 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 3 x 3“ |
額定負載 | 1200磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-5/8 x 3-5/8" |
總高度 | 7.5“ |
平板尺寸 | 4 x 4-1 / 2英寸 |
板厚 | 0.25“ |
板型 | B |
替換輪 | 製造商W-620-P-3 / 4號 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -50度至300度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 酚醛 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 框架材質 | 包括腳輪制動器 | 腳輪額定載荷範圍 | 內部螺栓孔間距 | 額定負載 | 非標 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-WH-6SPB | 鍛鋼 | 沒有 | 300至999磅 | 3 x 3“ | 960磅。 | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5“ | 新台幣5,651元 | ||
R-WH-8SPB | 鐵件 | 沒有 | 1000至2999磅 | 3 x 3“ | 1200磅。 | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5“ | 新台幣6,394元 | ||
R-WH-4DB | 鐵件 | 沒有 | 300至999磅 | 3 x 3“ | 750磅。 | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625“ | 新台幣4,075元 | ||
R-WH-4MB | 鐵件 | 是 | 1000至2999磅 | 3 x 3“ | 1000磅。 | 沒有 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625“ | 新台幣3,333元 | ||
R-WH-4P | 鐵件 | 是 | 300至999磅 | 3 x 3“ | 800磅。 | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625“ | 新台幣2,744元 | ||
R-WH-6DB | 鐵件 | 沒有 | 1000至2999磅 | 3 x 3“ | 1250磅。 | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5“ | 新台幣2,779元 | ||
R-WH-6外頻 | 鐵件 | 沒有 | 1000至2999磅 | 3 x 3“ | 2000磅。 | 沒有 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5“ | 新台幣4,017元 |