項目 | 雙輪萬向腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 紅 |
核心材料 | 鑄鐵 |
硬度計 | 70邵氏A |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 2-7/16 x 4-15/16" |
額定負載 | 600磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 沒有 |
輪數 | 2 |
外部螺栓孔間距 | 3-3/8 x 5-1/4" |
總高度 | 5.625“ |
平板尺寸 | 4-1/2 x 6-1/2" |
板厚 | 0.313“ |
板型 | A |
賽道 | 精密球 |
溫度。 範圍 | -70度至160度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 6.8 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 額定負載 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 安裝螺栓直徑 | 非標 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-MDD-83DT | 5000磅。 | 3000至5999磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 11“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣48,984元 | ||
S-MDD-83SYT | 7000磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 11“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣57,410元 | ||
S-MDD-13DT | 6000磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 13“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣51,176元 | ||
S-MDD-104SYT | 10,000磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 13“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣75,800元 | ||
S-MDD-124DT | 9600磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 15.5“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣69,874元 | ||
S-MDD-124SYT | 12,000磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 15.5“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣82,566元 | ||
S-HS2-4DB | 1500磅。 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | 1機構/ 2“ | 是 | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625“ | 4-1/2 x 6-1/2" | 新台幣15,764元 |