項目 | 雙輪萬向腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 3000至5999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
硬度計 | 90邵氏A |
框架表面處理 | 灰色琺瑯 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 7 x 7“ |
額定負載 | 5000磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 8“ |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 是 |
外部螺栓孔間距 | 7 x 7“ |
總高度 | 11“ |
平板尺寸 | 8-1/2 x 8-1/2" |
板厚 | 0.625“ |
板型 | D |
賽道 | 硬化精密滾子 |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
UPC | 461425493387 |
車輪軸承 | 精密圓錐滾子 |
輪轂顏色 | 湖水綠 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 38.44 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 32 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 額定負載 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 安裝螺栓直徑 | 非標 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-MDD-83SYT | 7000磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 11“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣57,410元 | ||
S-MDD-13DT | 6000磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 13“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣51,176元 | ||
S-MDD-104SYT | 10,000磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 13“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣75,800元 | ||
S-MDD-124DT | 9600磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 15.5“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣69,874元 | ||
S-MDD-124SYT | 12,000磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 15.5“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣82,566元 | ||
S-HS2-4DB | 1500磅。 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | 1機構/ 2“ | 是 | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625“ | 4-1/2 x 6-1/2" | 新台幣15,764元 | ||
S-HS2-4SPB | 1200磅。 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | 1機構/ 2“ | 是 | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625“ | 4-1/2 x 6-1/2" | 新台幣16,913元 |