項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 大於6000磅 |
腳輪產品組 | 帶4位方向鎖定和剎車的萬向腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 鍛鋼 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鍛鋼 |
硬度計 | 第 179 章 |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 灰色琺瑯 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 7 x 7“ |
額定負載 | 18,000磅。 |
鎖類型 | 4位置方向鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 8“ |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 7 x 7“ |
總高度 | 13“ |
平板尺寸 | 8-1/2 x 8-1/2" |
板厚 | 0.625“ |
板型 | D |
賽道 | 硬化精密滾子 |
替換輪 | 製造商W-1040-FST-1-1 / 4號 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
車輪軸承 | 精密圓錐滾子 |
輪轂顏色 | 重設 |
輪徑 | 10“ |
車輪材質 | 鍛鋼 |
輪寬 | 4" |
船重(kg) | 39.15 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 額定負載 | 總高度 | 替換輪 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-MD-103FST-4SL | 16,000磅。 | 13“ | 製造商W-1030-FST-1-1 / 4號 | 10“ | 3" | 新台幣31,536元 | ||
S-MD-63FST-4SL | 12,000磅。 | 10“ | 製造商W-630-FST-1-1 / 4號 | 6" | 3" | 新台幣26,063元 | ||
S-MD-83FST-4SL | 14,000磅。 | 11“ | 製造商W-830-FST-1-1 / 4號 | 8" | 3" | 新台幣28,344元 | ||
S-MD-84FST-4SL | 17,000磅。 | 11“ | 製造商W-840-FST-1-1 / 4號 | 8" | 4" | 新台幣35,180元 |