項目 | 快速接頭插頭 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
完 | 鍍鋅 |
軟管連接 | (不擴散條約) |
互換類型 | 普遍 |
鎖定方式 | 套 |
材料 | 鐵件 |
最高 流 | 72 CFM |
最大。 壓力 | 500 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7307923030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 溫度。 範圍 | 完 | 軟管連接 | 材料 | 最高 流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA25P25M | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 4“ | -20度至140度F | 三價鉻 | (不適用) | 鋼/聚氨酯 | 21 CFM | 新台幣2,278元 | ||
15E | 3機構/ 8“ | - | 1機構/ 4“ | -40度至250度F | 鍍鋅 | (不擴散條約) | 鐵件 | 24 CFM | 新台幣538元 | ||
12E | 1機構/ 8“ | - | 1機構/ 4“ | -40度至250度F | 鍍鋅 | (不適用) | 鐵件 | 24 CFM | 新台幣342元 | ||
LL11 | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 4“ | -40度至250度F | 不銹鋼 | (不擴散條約) | 不銹鋼 | 24 CFM | 新台幣629元 | ||
11B | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 4“ | -40度至250度F | 黃銅 | (不擴散條約) | 黃銅 | 24 CFM | 新台幣250元 | ||
11 | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 4“ | -40度至250度F | 鍍鋅 | (不擴散條約) | 鐵件 | 24 CFM | 新台幣182元 | ||
41 | 1機構/ 4“ | - | 3機構/ 8“ | -40度至250度F | 鍍鋅 | (不擴散條約) | 鐵件 | 45 CFM | 新台幣358元 |