項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 2.4 |
制動 | 直流電流 |
容量 | 4000磅。 |
分類 | H4 |
離合器 | 摩擦 |
顏色 | 白色 |
型號 | 掛鉤安裝-無推車 |
控制 | 110V按鈕控制挂件 |
控制線 | 6英尺 |
完 | 環氧漆 |
淨空 | 22.625“ |
房屋深度 | 22.625“ |
外殼長度 | 27.875“ |
外殼寬度 | 11 11機構/ 16“ |
Hz | 60 |
電梯 | 10英尺 |
提升速度 | 14英尺/分 |
負載能力 | 4000磅。 |
潤滑 | 食品級油 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 22.625“ |
電機功率 | 2.4 |
速度數 | 1 |
段落 | 3 |
ev繞 | 1 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 67.5 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8425110000 |
型號 | 負載能力 | 低電壓時的電流 | 容量 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 電機功率 | 速度數 | 電壓 | 淨空 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER003L-FG-10 | 500磅。 | 3.4 | 500磅。 | 13-13 / 16“ | 0.75 | 1 | 230/460 | 13-13 / 16“ | 新台幣294,383元 | |
NER005L-FG-10 | 1000磅。 | 3.4 | 1000磅。 | 14.625“ | 0.75 | 1 | 230/460 | 14.625“ | 新台幣277,880元 | |
NER010L-FG-10 | 2000磅。 | 4.8 | 2000磅。 | 17“ | 1.2 | 1 | 230/460 | 17“ | 新台幣325,142元 | |
NER003LD-FG-10 | 500磅。 | 3.4 | 500磅。 | 13-13 / 16“ | 0.75 | 2 | 460 | 13-13 / 16“ | 新台幣340,134元 | |
NER005LD-FG-10 | 1000磅。 | 3.4 | 1000磅。 | 14.625“ | 0.75 | 2 | 460 | 14.625“ | 新台幣339,682元 | |
NER010LD-FG-10 | 2000磅。 | 4.8 | 2000磅。 | 17“ | 1.2 | 2 | 460 | 17“ | 新台幣374,615元 | |
NER020LD-FG-10 | 4000磅。 | 2.4 | 4000磅。 | 22.625“ | 2.4 | 2 | 460 | 22.625“ | 新台幣463,049元 |