項目 | 手推車 |
適合光束法蘭W | 2-7 / 25“至4” |
適合光束高度 | 3" |
頭部空間保釋 | 3-7 / 10“ |
頭部空間 | 6-7 / 10“ |
負載能力 | 1000磅。 |
最小半徑曲線 | 13-4 / 5“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪輞直徑。 | 3" |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8425190000 |
型號 | 適合光束法蘭W | 適合光束高度 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
PT080 | 5-1/2" to 8-33/50" | 7/10至6英寸 | 16,000磅。 | 新台幣127,705元 | |
PT100 | 5-1/2" to 8-33/50" | 7/10至6英寸 | 20,000磅。 | 新台幣127,705元 | |
2010年PTF | 2-7 / 25“至5” | 7/10至3英寸 | 2000磅。 | 新台幣13,822元 | |
2020年PTF | 3-20/87" to 6-1/50" | 2/5至4英寸 | 4000磅。 | 新台幣20,038元 | |
2030年PTF | 3-20/87" to 6-1/50" | 3/10至5英寸 | 6000磅。 | 新台幣29,735元 | |
2050年PTF | 4-23/25" to 7-1/50" | 7/10至5英寸 | 10000磅。 | 新台幣51,048元 |