項目 | 氣鏈葫蘆 |
空氣消耗 | 64標準立方英尺 |
空氣壓力 | 90 PSI |
制動 | 自我調整 |
顏色 | 黃 |
控制 | 拉住繩子 |
完 | 丙烯酸樹脂漆 |
外殼長度 | 14.375“ |
外殼寬度 | 8 11機構/ 16“ |
進水口尺寸 | 1 / 2“NPT |
電梯 | 10英尺 |
提升速度 | 121英尺/分 |
負載能力 | 500磅。 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 16-5 / 16“ |
噪音水平 | 83 dBA |
總長度 | 14.375“ |
總寬度 | 8 11機構/ 16“ |
ev繞 | 1 |
吊燈 | 鉤 |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | JP |
型號 | 總寬度 | 空氣消耗 | 控制 | ev繞 | 外殼寬度 | 電梯 | 提升速度 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS250C-15 | 8 11機構/ 16“ | 64標準立方英尺 | 拉住繩子 | 1 | 8 11機構/ 16“ | 15英尺 | 121英尺/分 | 500磅。 | 新台幣181,359元 | |
TCS250C-20 | 8 11機構/ 16“ | 64標準立方英尺 | 拉住繩子 | 1 | 8 11機構/ 16“ | 20英尺 | 121英尺/分 | 500磅。 | 新台幣190,810元 | |
TCS250P-10 | 8 11機構/ 16“ | 60標準立方英尺 | 垂飾 | 1 | 8 11機構/ 16“ | 10英尺 | 60英尺/分 | 500磅。 | 新台幣217,788元 | |
TCS250P-15 | 8 11機構/ 16“ | 60標準立方英尺 | 垂飾 | 1 | 8 11機構/ 16“ | 15英尺 | 60英尺/分 | 500磅。 | 新台幣222,286元 | |
TCS250P-20 | 8 11機構/ 16“ | 60標準立方英尺 | 垂飾 | 1 | 8 11機構/ 16“ | 20英尺 | 60英尺/分 | 500磅。 | 新台幣229,846元 | |
TCS500C-10 | 8 11機構/ 16“ | 60標準立方英尺 | 拉住繩子 | 1 | 8 11機構/ 16“ | 10英尺 | 60英尺/分 | 1000磅。 | 新台幣187,152元 | |
TCS500C-15 | 8 11機構/ 16“ | 60標準立方英尺 | 拉住繩子 | 1 | 8 11機構/ 16“ | 15英尺 | 60英尺/分 | 1000磅。 | 新台幣192,130元 |