項目 | 氣體調節器 |
身體直徑 | 2.75“ |
主體材料 | 黃銅 |
CGA連接入口 | 580 |
CGA連接插座 | 1 / 4“NPT |
體積係數 | 0.370 |
氣瓶 | 氬/氮 |
輸送壓力範圍 | 0至500 psi |
膜片材質 | 不銹鋼 |
煤氣服務 | 氬氮 |
規格尺寸 | 2.5 |
表壓 | 600 psig |
入口連接 | CGA-580 |
最高 入口壓力 | 3000 PSI |
出口連接 | 1 / 4“NPT |
總長度 | 6.1“ |
調節器容量 | 重型 |
實習 | Single |
類別 | 單級,液缸 |
船重(kg) | 2.3 |
船高(厘米) | 20.07 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 膜片材質 | 身體直徑 | 主體材料 | 煤氣服務 | 表壓 | 入口連接 | 入口量規 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100211 | 流量計調節器 | - | 1.5 | - | 氬氣,二氧化碳 | 4000 磅/平方英寸 | CGA-580 | - | 新台幣15,138元 | ||
301-AR60-580 | 流量表調節器 | - | - | 鐵件 | 氬氣 | 0-60 時長 | CGA-580 | 0至4000 psi | 新台幣9,679元 | ||
301-CD60-320 | 流量表調節器 | - | - | 鐵件 | 二氧化碳 | 0-60 時長 | CGA-320 | 0至4000 psi | 新台幣9,862元 | ||
25-15C-300 | 氣體調節器 | 纖維增強氯丁橡膠 | 2.75“ | 鍛造黃銅 | 乙炔 | 30 | CGA-300 | 400 PSI | 新台幣9,908元 | ||
25-15C-510 | 氣體調節器 | 纖維增強氯丁橡膠 | 2.75“ | 鍛造黃銅 | 乙炔 | 30 | CGA-510 | 400 PSI | 新台幣9,984元 | ||
25-50C-510P | 氣體調節器 | 纖維增強氯丁橡膠 | 2.75“ | 鍛造黃銅 | - | 60 | CGA-510P | 400 PSI | 新台幣11,978元 | ||
25GX-145 | 氣體調節器 | 纖維增強氯丁橡膠 | 2.75“ | 鍛造黃銅 | 氧 | 150 | CGA-540 | 4000 PSI | 新台幣10,568元 |