項目 | 流量計調節器 |
主體材料 | 鐵件 |
CGA連接入口 | 580 |
CGA連接插座 | 5/8“ -18(F)相對 |
氣瓶 | 氬氣/氦氣 |
傳送 | 0至45 Ar / 0至140 He cfh |
輸送壓力範圍 | 0至4000 psi |
煤氣服務 | 氬氣、氦氣 |
規格尺寸 | 2" |
表壓 | 0 至 100 scfh He 和 0 至 40 scfh Ar |
入口連接 | CGA-580 |
入口量規 | 0至4000 psi |
出口連接 | 5/8“ -18相對濕度 |
調節器容量 | 重型 |
實習 | 二 |
供給壓力表 | 0至4000 psi |
船重(kg) | 2.23 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CGA連接入口 | 氣瓶 | 煤氣服務 | 入口連接 | 實習 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355-AR-580 | 580 | 氬氣/二氧化碳 | 氬氣,二氧化碳 | CGA-580 | Single | 新台幣14,691元 | ||
355-CD-320 | 320 | CO2 | 二氧化碳 | CGA-320 | Single | 新台幣13,767元 |