項目 | 流量計調節器 |
CGA連接入口 | 580 |
CGA連接插座 | 5/8“ -18(F)相對 |
氣瓶 | 氬氣/二氧化碳 |
傳送 | 0至70 cfh |
輸送壓力範圍 | 0至4000 psi |
煤氣服務 | 氬氣,二氧化碳 |
入口連接 | CGA-580 |
入口量規 | 0至4000 psi |
出口連接 | 5/8“ -18相對濕度 |
調節器容量 | 中重型 |
實習 | Single |
供給壓力表 | 0至4000 psi |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 20.57 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 18.03 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CGA連接入口 | 氣瓶 | 煤氣服務 | 入口連接 | 實習 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356-Ar/He-580 | 580 | 氬氣/氦氣 | 氬氣、氦氣 | CGA-580 | 二 | 新台幣27,063元 | ||
355-CD-320 | 320 | CO2 | 二氧化碳 | CGA-320 | Single | 新台幣13,767元 |