項目 | 氣體調節器 |
身體直徑 | 2.75“ |
主體材料 | 黃銅 |
CGA連接入口 | 510 |
CGA連接插座 | 9/16“ -18(M)LH |
體積係數 | 0.170 |
氣瓶 | 乙炔 |
輸送壓力範圍 | 0至15 psi |
煤氣服務 | 乙炔 |
規格尺寸 | 2.5 |
表壓 | 30 |
入口連接 | CGA-510 |
入口量規 | 400 PSI |
最高 入口壓力 | 500 PSI |
出口連接 | 9/16“ -18 M LH |
總長度 | 6.75“ |
調節器容量 | 重型 |
實習 | Single |
供給壓力表 | 400 PSI |
類別 | 單級油缸,重型 |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 膜片材質 | 身體直徑 | 主體材料 | 煤氣服務 | 表壓 | 入口連接 | 入口量規 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100211 | 流量計調節器 | - | 1.5 | - | 氬氣,二氧化碳 | 4000 磅/平方英寸 | CGA-580 | - | 新台幣15,312元 | ||
301-AR60-580 | 流量表調節器 | - | - | 鐵件 | 氬氣 | 0-60 時長 | CGA-580 | 0至4000 psi | 新台幣10,066元 | ||
301-CD60-320 | 流量表調節器 | - | - | 鐵件 | 二氧化碳 | 0-60 時長 | CGA-320 | 0至4000 psi | 新台幣10,097元 | ||
25-15C-300 | 氣體調節器 | 纖維增強氯丁橡膠 | 2.75“ | 鍛造黃銅 | 乙炔 | 30 | CGA-300 | 400 PSI | 新台幣10,571元 | ||
25-15C-510 | 氣體調節器 | 纖維增強氯丁橡膠 | 2.75“ | 鍛造黃銅 | 乙炔 | 30 | CGA-510 | 400 PSI | 新台幣10,652元 | ||
25-50C-510P | 氣體調節器 | 纖維增強氯丁橡膠 | 2.75“ | 鍛造黃銅 | - | 60 | CGA-510P | 400 PSI | 新台幣12,101元 | ||
25GX-145 | 氣體調節器 | 纖維增強氯丁橡膠 | 2.75“ | 鍛造黃銅 | 氧 | 150 | CGA-540 | 4000 PSI | 新台幣10,568元 |