項目 | 氣體調節器 |
主體材料 | 黃銅 |
體積係數 | 0.530 |
傳送 | 0至50 scfh |
輸送壓力範圍 | 0至50 psi |
膜片材質 | 氯丁橡膠 |
煤氣服務 | 氧 |
規格尺寸 | 2-1 / 2“ |
表壓 | 100立方英尺/小時 |
入口連接 | 1/4“ FNPT |
最高 入口壓力 | 400 PSI |
出口連接 | 9/16“ -18相對 |
總長度 | 7" |
調節器容量 | 重型 |
實習 | Single |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 輸送壓力範圍 | 煤氣服務 | 表壓 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
447NC-15-1 / 4 L | 0至15 psi | 汽油 | 30立方英尺/小時 | 9/16“ -18 LH | 新台幣17,051元 | |
447-50-1 / 4 L | 0至50 psi | 汽油 | 100立方英尺/小時 | 9/16“ -18 LH | 新台幣18,443元 | |
447-200-1 / 4 R | 0至200 psi | 氧 | 400立方英尺/小時 | 9/16“ -18相對 | 新台幣19,010元 | |
447-50-1 / 4射頻 | 0至50 psi | 空氣,惰性 | 100立方英尺/小時 | 5/8“ -18相對 | 新台幣17,731元 | |
447-125-1 / 4射頻 | 0至125 psi | 空氣,惰性 | 200立方英尺/小時 | 5/8“ -18相對 | 新台幣18,130元 |