扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HELICOIL 4184-3.5CNW070S Tanged Screw Locking Insert, Metric Coarse, M3.5 x 0.6 Thread Size, Strip Feed, 1000PK | CH3XCW

HELICOIL 4184-3.5CNW070S 帶柄螺釘鎖定嵌件,公制粗牙,M3.5 x 0.6 螺紋尺寸,帶材進給,1000PK

有現貨
貨號:CH3XCW 型號:4184-3.5CNW070S

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$62,919 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鎖芯
鑽頭尺寸3.7mm
餵寵物用具條帶進料
乾膜潤滑劑
免費線圈直徑。4.675mm
插入長度7mm
材料304不銹鋼
包裝數量1000
洛氏硬度C43-C50
絲錐尺寸M3 x 0.5
拉伸強度200000到250000 PSI
螺紋方向右手
螺紋尺寸M3.5 x 0.6
螺紋類型公制粗,螺絲鎖緊

送貨信息:

船重(kg) 0.45
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HELICOIL 4184-3.5CNW070S 帶柄螺釘鎖定嵌件,公制粗牙,M3.5 x 0.6 螺紋尺寸,帶材進給,1000PK
新台幣62,919元 /盒