Honeywell 2cpsa1a1 | 雙 2nc/2no 拉線開關 | 11t762 | XNUMXtXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HONEYWELL 2CPSA1A1電纜拉線開關Double 2nc / 2no | AA3RGA 11T762

HONEYWELL 2CPSA1A1 拉線開關 雙 2nc/2no

有現貨
貨號:AA3RGA 型號:2CPSA1A1交叉編號:11T762

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$42,784 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目緊急拉線開關
交流接觸額定值10A
外殼材料鋅壓鑄
歡迎留下您的聯絡資訊2NC / 2NO
直流接觸額定值2.5A
深度3.66“
指標沒有
IP等級67
總長:12.75“
最高電纜跨度500英尺
最小當前10 uA至50 mA低功耗
安裝樣式雙端
NEMA號1,4,12,13
操作力3至5磅
重設旋鈕
開關功能保持
切換能力雙線
熱安培數10A
UPC661191516857
信號寬度12.75“
接線入口1 / 2“NPT

送貨信息:

船重(kg) 3.69
船高(厘米)11.68
船長(厘米)30.73
船寬(厘米)31.24
HS代碼8536509035
原產地US

產品型號

產品型號深度指標總長:最小當前安裝樣式信號寬度價錢
HONEYWELL 1CPSA2電纜拉出開關單只2nc / 2no | AA3RFT 11T749 1CPSA22.57“沒有10.62“50 mA至10 A(熱)單端3.9“新台幣25,621元
HONEYWELL 1CPSA2A電纜拉出開關單2nc / 2no 24vdc | AA3RFU 11T750 1CPSA2A2.57“24 VDC 紅色 LED10.62“50 mA至10 A(熱)單端3.9“新台幣47,084元
霍尼韋爾 1CPSA2B 拉線開關,120 VAC,LED 指示燈 | AA3RFV 11T751 1CPSA2B2.57“120 VAC 紅色 LED10.62“50 mA至10 A(熱)單端3.9“新台幣30,372元
HONEYWELL 1CPSA6A電纜拉出開關單2nc / 2no 24vdc | AA3RFY 11T758 1CPSA6A2.57“24 VDC 紅色 LED10.62“10 uA至50 mA低功耗單端3.9“新台幣31,974元
HONEYWELL 2CPSA1A1B電纜拉線開關Double 2nc / 2no 120vac | AA3RGC 11T764 2CPSA1A1B3.66“120 VAC 紅色多簇 LED12.75“10 uA至50 mA低功耗雙端12.75“新台幣52,377元
HONEYWELL 2CPSA1A2B電纜拉線開關Double 2nc / 2no 120vac | AA3RGD 11T767 2CPSA1A2B3.66“120 VAC 紅色多簇 LED9.63“10 uA至50 mA低功耗雙端9.63“新台幣89,629元
HONEYWELL 2CPSA2A1A電纜拉線開關Double 2nc / 2no 24vdc | AA3RGG 11T781 2CPSA2A1A3.66“24 VDC 紅色多簇 LED12.75“10 uA至50 mA低功耗雙端12.75“新台幣104,221元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HONEYWELL 2CPSA1A1 拉線開關 雙 2nc/2no
新台幣42,784元 /單元