扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

霍尼韋爾 V7-2B27D8-022 高級迷你開關 3a Spno 長直桿 | AB7TQC 24A284

HONEYWELL V7-2B27D8-022 優質迷你開關 3a Spno 長直桿

有現貨
貨號:AB7TQC Model: V7-2B27D8-022交叉編號:24A284

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$306 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目高級微型微動開關
執行器長度1.41“
歡迎留下您的聯絡資訊SPST編號
額定電流3A
深度0.4“
差旅0.76mm
身高0.63“
外殼材質PCT聚酯熱塑性
總長:1.14“
Max.最高Pretravel旅行前6.35mm
安裝尺寸0.41 x 0.87“中心
操作力0.4N
工作溫度 範圍-40度至180度F
旅途中1.7mm
釋放力0.10盎司。
終端類型快速連接
執行器類型長直桿
額定電壓277 VAC

送貨信息:

船高(厘米)2.79
船長(厘米)10.92
船寬(厘米)9.4
HS代碼8536509055
原產地MX

產品型號

產品型號操作力執行器長度歡迎留下您的聯絡資訊工作溫度 範圍旅途中釋放力額定電壓額定電流價錢
霍尼韋爾 V7-1A17D8-048 高級迷你開關 5a Spdt 長直桿 | AB7TNK 24A236 V7-1A17D8-0480.45N2.020 +/-。030英寸單刀雙擲-40度至180度F3.15mm0.04N250 VAC5A新台幣317元
霍尼韋爾 V7-1A17D8-057 高級迷你開關 5a Spdt 長直桿 | AB7TNL 24A237 V7-1A17D8-0570.37N2.445 +/-。030英寸單刀雙擲-40度至180度F3.68mm0.03N250 VAC5A新台幣452元
霍尼韋爾 V7-1B17D8-048 高級迷你開關 3a Spdt 長直桿 | AB7TNP 24A242 V7-1B17D8-0481.7盎司。2.34“單刀雙擲-40度至180度F0.115“0.14盎司。277 VAC3A新台幣328元
霍尼韋爾 V7-1C17D8-022 微動開關 微型快動開關,V7 系列,15A | AB7TNZ 24A252 V7-1C17D8-0222.82盎司。1.41“單刀雙擲-40度至180度F0.09“0.28盎司。277 VAC15A新台幣304元
霍尼韋爾 V7-1C17D8-048 高級迷你開關 15a Spdt 長直桿 | AB7TPA 24A253 V7-1C17D8-0481.59盎司。2.34“單刀雙擲-40度至180度F0.165“0.18盎司。277 VAC15A新台幣325元
霍尼韋爾 V7-1S17D8-022 優質迷你開關 0.1a Spdt 長直桿 | AB7TPL 24A266 V7-1S17D8-0223盎司。1.41“單刀雙擲-40度至180度F0.085“0.28盎司。125 VAC0.1A新台幣385元
霍尼韋爾 V7-1V19E9-048 優質迷你開關 21a Spdt 長直桿 | AB7TPP 24A270 V7-1V19E9-0481.94盎司。2.34“單刀雙擲-40度至180度F0.12“0.10盎司。277 VAC21A新台幣555元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HONEYWELL V7-2B27D8-022 優質迷你開關 3a Spno 長直桿
新台幣306元 /單元