項目 | 落地箱 |
容量 | 每幫36.5 |
導管尺寸 | (6)3/4英寸 |
身高 | 3.44“ |
總長: | 4.38“ |
材料 | 鑄鐵 |
幫派數量 | 2 |
開孔尺寸 | 5" |
三方圈 | 矩形 |
類別 | 2剛衝矩形,帶鋁領 |
信號寬度 | 6.38“ |
船重(kg) | 3.88 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 三方圈 | 容量 | 導管尺寸 | 類別 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1PFB | 圓形 | 100 銅 | (2) 1-1/2"(2) 1" | 全面服務 | 8.75“ | 6" | 5.625“ | PVC | 新台幣2,533元 | ||
PFBRG1 | 矩形 | 85.8最大 | (4)1“ | 1剛衝矩形非金屬 | 5.42“ | 裁剪以適合(3-6) | 5.44“ | PVC | 新台幣2,828元 | ||
PFBRG2 | 矩形 | 每個幫派最大85.8 | (6)1“ | 2剛衝矩形非金屬 | 5.42“ | 裁剪以適合(3-6) | 8.66“ | PVC | 新台幣5,126元 | ||
B2421 | 矩形 | 39.5 銅 | (3)1/2英寸,(2)3/4英寸 | 1-Gang長方形帶黃銅項圈 | 3.19“ | 2.74“ | 4.38“ | 鐵件 | 新台幣5,654元 | ||
BA2421 | 矩形 | 39.5 銅 | (3)1/2“,(2)3/4”,(2)同心3/4“,1”,1 1/4“ | 1剛衝矩形,帶鋁領 | 3.19“ | 2.74“ | 4.38“ | 鐵件 | 新台幣5,571元 | ||
B4233 | 矩形 | 每幫36.5 | (6)3/4英寸 | 2-Gang長方形帶黃銅項圈 | 6.38“ | 3.44“ | 4.38“ | 鑄鐵 | 新台幣12,561元 | ||
B2529 | 圓形 | 37.3 cu。 在。 | - | 淺 | 3 37機構/ 64“ | 2 29機構/ 32“ | 3.593 | 鐵件 | 新台幣4,027元 |