項目 | 軸體 |
行動 | 單刀雙擲 |
交流電 | 20 |
抗菌 | 沒有 |
應用環境 | 商業環境 |
顏色 | 象牙色 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
級 | 商鋪 |
身高 | 1.01“ |
總長: | 3.91“ |
鎖定 | 沒有 |
材料 | 熱塑性 |
極數 | 1 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定馬力 | 1/2 |
次數 | 搖臂 |
開關功能 | 保持 |
開關樣式 | 搖臂 |
開關類型 | 1極點 |
電壓(交流) | 120年到277年 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.41“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 開關類型 | 交流電 | 顏色 | 信號寬度 | 額定電流 | 身高 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS315GY | 1極點 | 20 | 灰色 | 1.41“ | 15A | 1.01“ | 軸體 | 3.91“ | 新台幣740元 | ||
DS115 | 1極點 | 15 | 褐色 | 1.43“ | 15A | 1.54“ | 軸體 | 4.28“ | 新台幣501元 | ||
DS115I | 1極點 | 15 | 象牙色 | 1.43“ | 15A | 1.54“ | 軸體 | 4.28“ | 新台幣501元 | ||
DS115W | 1極點 | 15 | 白色 | 1.43“ | 15A | 1.54“ | 軸體 | 4.28“ | 新台幣501元 | ||
DS115GY | 1極點 | 15 | 灰色 | 1.43“ | 15A | 1.54“ | 搖臂開關 | 4.28“ | 新台幣501元 | ||
DS315 | 1極點 | 20 | 褐色 | 1.41“ | 15A | 1.01“ | 搖臂開關 | 3.91“ | 新台幣740元 | ||
DS315W | 1極點 | 20 | 白色 | 1.41“ | 15A | 1.01“ | 軸體 | 3.91“ | 新台幣740元 |