HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21447 法蘭入口,30A,600VAC,3 極,4 線接地,螺絲端子
貨號:CE6RYH
型號:HBL21447
NT$18,918 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 法蘭入口 |
顏色 | 金屬的 |
系統連結 | 背面螺絲接線端子 |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 背面螺絲接線端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 5.09“ |
絕緣 | 絕緣體 |
總長: | 5.94“ |
材料 | 鋁,鑄造 |
安裝 | 螺絲安裝 |
極數 | 3 |
線數 | 4線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定電壓 | 250伏直流/ 600伏交流 |
瓦數 | 18000W¯¯ |
信號寬度 | 3.25“ |
電線尺寸 | #10 AWG到#6 AWG |