RIDGID 液壓滾槽機
RIDGID 滾槽機設計用於創建兩個管道的開槽機械連接。 它們可以對鋼、銅、鋁、不銹鋼、PVC 和銅鎳等多種管道材料進行開槽。
篩選
次數 | 型號 | 驅動方式 | 調整類型 | 容量 | 項目 | 要求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25638 | 1/2“棘輪驅動器15/16”六角 | 永久固定深度設定儀 | 1-1 / 4“至6”附表10和40鋼,鋁和PVC管,1-1 / 4“至6”附表10不銹鋼管和1-1 / 4至2“附表40不銹鋼管 | 組合滾槽 | 6-1 / 2英寸的間隙可繞管移動,開槽的最小暴露管為2-1 / 2英寸 | NT$47,570 | |
B | 45007 | 凸輪式進給操作 | 凸輪式進給操作 | 1-1 / 4“至6”附表10的鋼,不銹鋼和PVC管,1-1 / 4“至3”附表40的鋼,不銹鋼和PVC管,並帶有可選的輥組2至6“銅管道和1“鋼管 | 滾動槽 | - | NT$58,703 | |
C | 48297 | 液壓帶曲柄式手柄 | 大滾花螺絲旋鈕 | 1“至12”附表10鋼,不銹鋼,PVC,1“至8”附表40鋼,PVC,1“至2”附表40不銹鋼,2“至6”銅(類型K,L,M,DWV ),2-1 / 2“至6” Schedule 80 PVC | 液壓壓路機套件 | 300型動力驅動裝置和用於旋轉手柄的間隙 | NT$241,451 |
常问问题解答
如何將管道裝載到滾槽機中?
- 確保機器開關處於關閉位置。
- 完全縮回凹槽輥。
- 保留適當的管架來支撐管道。 調整管架的高度,使管水平和管的頂部內徑位於驅動輥的頂部。
- 推進滾槽,直到它接觸並輕輕夾住管道。
- 確認管道定位。 正確對齊管道和滾槽機可確保正確跟踪管道。
- 限制進入或在設備和管道周圍留出至少 1 m 的間隙,以防止纏繞或傾倒的風險。
- 通過插入動力驅動器/開槽機開始操作。
如何將918型安裝到各種機器的底座上?
- 將其安裝在適當的機器底座上,對準 1/2 英寸的孔。 從底座底部插入兩個 1/2 英寸螺栓,並用扳手擰緊。
- 將液壓泵安裝在底座上並用四個 1/4 英寸的螺栓固定,然後用 7/18 英寸的扳手擰緊。
- 接下來,將穩定器安裝在底座上。 將兩顆 3/8 英寸螺釘穿過底座並用 5/18 英寸六角扳手牢固擰緊。
這些開槽機中的調節穩定器有何作用?
包括調節穩定器以在開槽過程中保持對管道的跟踪和控制,尤其是當管道長度接近最小 8 英寸管道長度設置時。