項目 | 組合滾槽 |
驅動方式 | 1/2“棘輪驅動器15/16”六角 |
調整類型 | 永久固定深度設定儀 |
容量 | 1-1 / 4“至6”附表10和40鋼,鋁和PVC管,1-1 / 4“至6”附表10不銹鋼管和1-1 / 4至2“附表40不銹鋼管 |
安裝在 | 3FE64、3Z987電源驅動器 |
要求 | 6-1 / 2英寸的間隙可繞管移動,開槽的最小暴露管為2-1 / 2英寸 |
UPC | 0095691256386 |
船重(kg) | 16.83 |
船高(厘米) | 35.81 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 30.73 |
HS代碼 | 8461906090 |
原產地 | CN |