項目 | 滾動槽 |
驅動方式 | 凸輪式進給操作 |
調整類型 | 凸輪式進給操作 |
容量 | 1-1 / 4“至6”附表10的鋼,不銹鋼和PVC管,1-1 / 4“至3”附表40的鋼,不銹鋼和PVC管,並帶有可選的輥組2至6“銅管道和1“鋼管 |
安裝在 | 300 動力驅動和其他帶適配器套件的攻絲機 |
船重(kg) | 16.79 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 71.37 |
船寬(厘米) | 31.24 |
HS代碼 | 8461906090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動方式 | 調整類型 | 容量 | 項目 | 要求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25638 | 1/2“棘輪驅動器15/16”六角 | 永久固定深度設定儀 | 1-1 / 4“至6”附表10和40鋼,鋁和PVC管,1-1 / 4“至6”附表10不銹鋼管和1-1 / 4至2“附表40不銹鋼管 | 組合滾槽 | 6-1 / 2英寸的間隙可繞管移動,開槽的最小暴露管為2-1 / 2英寸 | 新台幣49,461元 | ||
48297 | 液壓帶曲柄式手柄 | 大滾花螺絲旋鈕 | 1“至12”附表10鋼,不銹鋼,PVC,1“至8”附表40鋼,PVC,1“至2”附表40不銹鋼,2“至6”銅(類型K,L,M,DWV ),2-1 / 2“至6” Schedule 80 PVC | 液壓壓路機套件 | 300型動力驅動裝置和用於旋轉手柄的間隙 | 新台幣244,765元 |