項目 | 液壓壓路機套件 |
驅動方式 | 液壓帶曲柄式手柄 |
調整類型 | 大滾花螺絲旋鈕 |
容量 | 1“至12”附表10鋼,不銹鋼,PVC,1“至8”附表40鋼,PVC,1“至2”附表40不銹鋼,2“至6”銅(類型K,L,M,DWV ),2-1 / 2“至6” Schedule 80 PVC |
安裝在 | 3FE64、3Z987、4CPC4電源驅動器 |
要求 | 300型動力驅動裝置和用於旋轉手柄的間隙 |
UPC | 0095691482976 |
船重(kg) | 48.53 |
船高(厘米) | 49.78 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 37.59 |
HS代碼 | 8207904500 |
原產地 | US |