扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL25W47A 連接器,15A,125VAC,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XMC 39AW29

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W47A 連接器,15A,125VAC,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色

有現貨
貨號:AH8XMC 型號:HBL25W47A交叉編號:39AW29

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,344 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目防水連接器
安培15
抗菌沒有
顏色
線徑0.300“到0.625”
額定電流15A
工業
身高4.62“
HP0.5
IP等級65,66,67
總長:1.85“
材料熱塑性彈性體,Valox
NEMA插頭配置L5-15R
NEMA號L5-15R
極數2
線數3線
段落1
電源指示燈沒有
類別無罩
電壓125 VAC
額定電壓125V
信號寬度1.85“
電線尺寸16/3 SJ至10/3 SJ,18/3 S至12/3 S
接線方式標準

送貨信息:

船重(kg) 0.17
船高(厘米)6.35
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)11.43
原產地US

產品詳細說明:

  • 耐腐蝕:是
  • 特點:耐腐蝕

產品型號

產品型號NEMA插頭配置安培顏色NEMA號極數線數段落電壓價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL25W49 連接器,15A,250VAC,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15L6-15R23線1250 VAC新台幣3,138元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL25W34 連接器,15A,277VAC,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XME 39AW31 HBL25W34L7-15R15L7-15R23線1277 VAC新台幣3,786元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL27W47 連接器,20A,125V,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20L5-20R23線1125 VAC新台幣4,474元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL27W48 連接器,20A,250V,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20L6-20R23線1250 VAC新台幣3,926元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL27W49 連接器,20A,277VAC,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XMQ 39AW41 HBL27W49L7-20R20L7-20R23線1277 VAC新台幣4,823元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL27W74 連接器,20A,125/250VAC,3 極,4 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XMR 39AW42 HBL27W74L14-20R20L14-20R34線1125 / 250 VAC新台幣5,428元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL27W75 連接器,20A,3 相,250VAC,3 極,4 線,黃色 | AH8XMT 39AW43 HBL27W75L15-20R20L15-20R34線3250 VAC新台幣5,390元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W47A 連接器,15A,125VAC,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色
新台幣2,344元 /單元