項目 | 防水連接器 |
安培 | 20 |
抗菌 | 沒有 |
顏色 | 黃 |
線徑 | 0.325“到0.875” |
額定電流 | 20A |
級 | 工業 |
身高 | 5.69“ |
HP | 1.0 |
IP等級 | 65,66,67 |
總長: | 2.51“ |
材料 | 熱塑性彈性體,Valox |
NEMA插頭配置 | L5-20R |
NEMA號 | L5-20R |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
段落 | 1 |
電源指示燈 | 沒有 |
類別 | 無罩 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
信號寬度 | 2.51“ |
電線尺寸 | 最小線:16/3 SJ,18/3 S,18/4 SJ,18/4 S,18/5 S;最大線:10/3 S,10/4 S,10/5 S |
接線方式 | 標準 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.78 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | NEMA插頭配置 | 安培 | 顏色 | NEMA號 | 極數 | 線數 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL25W47A | L5-15R | 15 | 黃 | L5-15R | 2 | 3線 | 1 | 125 VAC | 新台幣2,344元 | ||
HBL25W49 | L6-15R | 15 | 黃 | L6-15R | 2 | 3線 | 1 | 250 VAC | 新台幣3,138元 | ||
HBL25W34 | L7-15R | 15 | 黃 | L7-15R | 2 | 3線 | 1 | 277 VAC | 新台幣3,786元 | ||
HBL27W48 | L6-20R | 20 | 黃 | L6-20R | 2 | 3線 | 1 | 250 VAC | 新台幣3,926元 | ||
HBL27W49 | L7-20R | 20 | 黃 | L7-20R | 2 | 3線 | 1 | 277 VAC | 新台幣4,823元 | ||
HBL27W74 | L14-20R | 20 | 黃 | L14-20R | 3 | 4線 | 1 | 125 / 250 VAC | 新台幣5,428元 | ||
HBL27W75 | L15-20R | 20 | 黃 | L15-20R | 3 | 4線 | 3 | 250 VAC | 新台幣5,390元 |