扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線器-KELLEMS HBL8315C 直插片公插頭,20A 125V,5-20P,黑白,1包 | AE7LFY 5Z868

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8315C 直插片公插頭,20A 125V,5-20P,黑白,1包

有現貨
貨號:AE7LFY 型號:HBL8315C交叉編號:5Z868

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,571 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插頭
安培20
抗菌沒有
顏色黑與白
Cord Dia.線徑Range範圍0.230“-0.720”
線徑0.230至0.720“
額定電流20A
介電強度最低承受2,000V
醫院
身高1.53“
HP1
IP等級20
總長:1.97“
材料尼龍
最高 生命值1
NEMA配置5-20P
NEMA號5-20P
極數2極點
線數3線
工作溫度。最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊
段落1
電壓125 VAC
額定電壓125V
信號寬度1.53“
電線尺寸#18 AWG到#10 AWG
電線類型標準

送貨信息:

船高(厘米)7.87
船長(厘米)3.81
船寬(厘米)4.32
HS代碼8536698000
原產地US

產品詳細說明:

  • Insulgrip,尼龍,重型,工業/商業級,直型

產品型號

產品型號項目HP安培顏色IP等級總長:材料最高 生命值價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5466C 直插片插頭,2 極,250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466C插頭220黑色,白色201.97“尼龍2新台幣1,752元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5666C 公插頭,重型,6-15P,黑白,1-1/2 HP | AB4CXL 1X995 HBL5666C插頭1.515黑色,白色201.97“尼龍1.5新台幣1,381元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5866VY 直插片公插頭,2-P 2-W 非接地,15A 125V,1-15P,黃色,1 包 | AB4CXN 1X997 HBL5866VY插頭0.515201.68“尼龍0.5新台幣821元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL5364VBK 直插片公插頭,2-P 3-W 接地,20A 125V,5-20P,黑色,1 包 | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBK插頭120黑色20-聚碳酸酯1新台幣1,109元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5464VY 直插片公插頭,2-P 3-W 接地,20A 250V,6-20P,黃色,1 包 | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VY插頭220201.88“尼龍2新台幣1,278元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL56CM66C 直插片公插頭,2-P 3-W 接地,15A 250V,6-15P,黃色,1 包 | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66C插頭1.515201.97“尼龍1.5新台幣1,651元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL8364V 直插片公插頭,2-P 3-W 接地,20A 125V,5- 20P,白色,1 包 | AC2MJV 2LBY2 HBL8364V插頭120白色201.88“尼龍1新台幣1,290元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8315C 直插片公插頭,20A 125V,5-20P,黑白,1包
新台幣1,571元 /單元