項目 | 插針和套筒插座 |
顏色 | 紅 |
額定電流 | 30A |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
額定電壓 | 480 VAC |
產品 | 型號 | 段落 | 安培 | 顏色 | 電壓 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 額定電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL420R12W | 1 | 20 | 橙色 | 125/250 | 125 / 250 VAC | #14-#10 AWG | 20A | - | 新台幣12,730元 | ||
HBL420R9W | 3 | 20 | 藍色 | 250 | 250 VAC | #14-#10 AWG | 20A | 2 | 新台幣11,549元 | ||
HBL430R12W | 1 | 30 | 橙色 | 125/250 | 125 / 250 VAC | #12-#8 AWG | 30A | - | 新台幣16,126元 | ||
HBL460R9W | 3 | 60 | 藍色 | 250 | 250 VAC | #8-#2 AWG | 60A | 5 | 新台幣26,483元 | ||
HBL460R7W | 3 | 60 | 紅 | 480 | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60A | 10 | 新台幣26,068元 | ||
HBL4100R7W | 3 | 100 | 紅 | 480 | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100A | 50 | 新台幣33,577元 | ||
HBL430R9W | 3 | 30 | 藍色 | 250 | 250 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 7.5 | 新台幣15,848元 |