Hubbell Wiring Device-kellems Hld | 用於可連接 20 和 30a 插頭的鎖定裝置,直體或角形,黃色 | 6c647 | XNUMXcXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HLD 鎖定裝置,適用於可連接 20 和 30A 插頭,直體或角形,黃色 | AE7ZJQ 6C647

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD 鎖定裝置,適用於可連接 20 和 30A 插頭,直體或角形,黃色

有現貨
貨號:AE7ZJQ 型號:HLD交叉編號:6C647

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,357 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插頭鎖定
顏色
適合高達5W 30A扭鎖式插頭
身高3.1“
總長:7.27“
材料聚丙烯
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量4
工作溫度。最大連續 60 攝氏度和最小連續 -29 攝氏度
外形尺寸7-17/16"H x 4-17/64"W
掛鎖卸扣 迪亞3機構/ 8“
信號寬度4.27“

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)18.8
船長(厘米)11.18
船寬(厘米)8.38
HS代碼8538908080
原產地US

產品型號

產品型號適合身高總長:Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量外形尺寸掛鎖卸扣 迪亞信號寬度價錢
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HLDMP 15A 和 20A 直插片插頭鎖定裝置,黃色 | AC8QHG 3D384 高密度脂蛋白最多1-1 / 8“直徑線和3-3 / 4”長插頭2.57“4.22“24-1/4"H x 3-9/64"W5機構/ 16“3.14“新台幣1,559元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HLD2 用於 20 和 30A 3 線角插頭的鎖定裝置,黃色 | AE7ZJR 6C648 HLD2高達60A的金屬和非金屬引腳和套管設備,50A扭鎖式插頭5"12.5“412-1/2"H x 6-5/16"W3機構/ 8“6.31“新台幣3,694元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD 鎖定裝置,適用於可連接 20 和 30A 插頭,直體或角形,黃色
新台幣2,357元 /單元