項目 | 插頭鎖定 |
顏色 | 黃 |
適合 | 最多1-1 / 8“直徑線和3-3 / 4”長插頭 |
身高 | 2.57“ |
總長: | 4.22“ |
材料 | 聚丙烯 |
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 2 |
工作溫度。 | 最大連續 60 攝氏度和最小連續 -29 攝氏度 |
外形尺寸 | 4-1/4"H x 3-9/64"W |
掛鎖卸扣 迪亞 | 5機構/ 16“ |
信號寬度 | 3.14“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |