項目 | 插頭鎖定 |
顏色 | 黃 |
適合 | 高達60A的金屬和非金屬引腳和套管設備,50A扭鎖式插頭 |
身高 | 5" |
總長: | 12.5“ |
材料 | 聚丙烯 |
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 4 |
工作溫度。 | 最大連續 60 攝氏度和最小連續 -29 攝氏度 |
外形尺寸 | 12-1/2"H x 6-5/16"W |
掛鎖卸扣 迪亞 | 3機構/ 8“ |
信號寬度 | 6.31“ |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8538908080 |
原產地 | US |