項目 | 線束 |
顏色 | 灰色 |
導體尺寸 | #10 AWG |
導體類型 | 銅 |
結構 | 製造 |
額定電流 | 30A |
夾克類型 | PVC |
導體數量 | 4 |
外直徑。 | 0.75“ |
股線類型 | 多 |
溫度範圍 | -20至105攝氏度 |
額定電壓 | 600V |
型號 | 外直徑。 | 顏色 | 導體尺寸 | 額定電壓 | 額定電流 | 材料 | 導體數量 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF1003PB005S | 0.71“ | 灰色 | #12 AWG | 600V | 10A | - | 3 | - | 新台幣3,264元 | 詢價
|
PF1003PB010S | - | 灰色 | - | - | - | - | 3 | - | 新台幣4,099元 | 詢價
|
PF1003PB015 | - | 灰色 | - | - | - | - | 3 | - | 新台幣3,600元 | 詢價
|
PF1003PB020 | 0.71“ | 灰色 | #12 AWG | 600V | 10A | - | 3 | - | 新台幣4,080元 | 詢價
|
PF1003PB040 | 0.71“ | 灰色 | #12 AWG | 600V | 10A | - | 3 | - | 新台幣5,938元 | 詢價
|
PF1003PB060 | 0.71“ | 灰色 | #12 AWG | 600V | 10A | - | 3 | - | 新台幣8,289元 | 詢價
|
PF1003PB100 | 0.71“ | 灰色 | #12 AWG | 600V | 10A | - | 3 | - | 新台幣13,358元 | 詢價
|