Hubbell Wiring Device-kellems Shc1078 線夾 | 5d774​​XNUMX | XNUMXdXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS SHC1078 應力消除線夾/連接器,NEMA 4、4X、12 和 13 等級 | AE3FLV 5D774

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1078 應力消除線夾/連接器,NEMA 4、4X、12 和 13 等級

有現貨
貨號:AE3FLV 型號:SHC1078交叉編號:5D774

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,328 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電線接頭
顏色白色
導管尺寸2.5“
連接器類型直行
Cord Dia.線徑Range範圍1.94“到2.06”
總長:4"
液密/防塵液密
男/女男性
材料
UPC783585200781

送貨信息:

船重(kg) 0.77
船高(厘米)10.16
船長(厘米)10.92
船寬(厘米)10.16
HS代碼7609000000
原產地US

產品詳細說明:

  • Hubbell 接線設備 - Kellems SHC1078 線夾/連接器,用於將重型電纜牢固地連接到潮濕環境中的設備
  • 防止電纜故障或損壞
  • 採用鑄鋁結構,具有出色的熱效率,可承受 -30 至 240 華氏度的溫度
  • 配有攻絲機加工螺紋孔,可實現安全密封和配合,並需要鎖緊螺母以防止高扭矩和振動下鬆動
  • 提供單導線用於傳輸電信號或電力

產品型號

產品型號顏色導管尺寸連接器類型總長:男/女材料價錢
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS SHC1047 應力消除線夾 | AE3FLH 5D744 SHC1047白色1"直行2.36“男性新台幣2,245元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS SHC1048 應力消除線夾 | AE3FLJ 5D745 SHC1048白色1"直行2.36“男性新台幣2,038元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS SHC1061 應力消除線夾 | AE3FLN 5D757 SHC1061白色1.5“直行2.95“男性新台幣4,279元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS SHC1062 應力消除線夾 | AE3FLP 5D758 SHC1062白色1.5“直行2.95“男性新台幣3,834元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS SHC1063 應力消除線夾 | AE3FLQ 5D759 SHC1063白色1.5“直行2.95“男性新台幣4,347元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS SHC1064 應力消除線夾 | AE3FLR 5D760 SHC1064白色1.5“直行2.95“男性新台幣4,075元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS SHC1071 應力消除線夾 | AE3FLT 5D767 SHC1071白色2"直行3.58“男性新台幣5,676元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1078 應力消除線夾/連接器,NEMA 4、4X、12 和 13 等級
新台幣6,328元 /單元