項目 | 一次性塑料圓筒模具 |
符合 | ASTM C31、C39、C192、C470、C496 和 AASHTO T22、T23、T126、T198、M205。 |
直徑 | 3" |
身高 | 6" |
材料 | 塑料 |
室壁厚度 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 7.49 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8480600090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 身高 | 項目 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-3043.4 | 4" | 8" | 氣缸模具 | 1機構/ 4“ | 新台幣4,790元 | ||
H-3043.6 | 6" | 12“ | 氣缸模具 | 1機構/ 4“ | 新台幣10,101元 | ||
H-3041.20B | - | - | 氣缸模具 | - | - | 詢價
| |
H-3041B | - | - | 氣缸模具 | - | 新台幣5,565元 | ||
H-3037PML | - | - | 一次性塑料圓筒模具 | - | - | 詢價
|