項目 | 氣缸模具 |
符合 | ASTM |
直徑 | 6" |
身高 | 12“ |
材料 | 塑料 |
室壁厚度 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 31.24 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8480600090 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 直徑 | 身高 | 項目 | 室壁厚度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-3038PML | 3" | 6" | 一次性塑料圓筒模具 | 1機構/ 8“ | 80 | 新台幣10,551元 | ||
H-3043.4 | 4" | 8" | 氣缸模具 | 1機構/ 4“ | 1 | 新台幣4,790元 | ||
H-3041.20B | - | - | 氣缸模具 | - | 1 | - | 詢價
| |
H-3041B | - | - | 氣缸模具 | - | 1 | - | 詢價
| |
H-3037PML | - | - | 一次性塑料圓筒模具 | - | 1 | - | 詢價
|