洪堡 HB-4546B 精密天平,量程 22000g,可讀性 0.1g,120V,60Hz | CL6HDP

HUMBOLDT HB-4546B 精密天平,量程 22000g,可讀性 0.1g,120V,60Hz

貨號:CL6HDP 型號:HB-4546B
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目餘額

產品詳細說明:

精密天平,22000g 量程,0.1g 可讀性,120V,60Hz

產品型號

產品型號價錢
HUMBOLDT HB-4543B 精密天平,量程 12000g,可讀性 0.1g,120V,60Hz | CL6HDK HB-4543B-
詢價
HUMBOLDT HB-4543B.4F 精密天平,量程 12000g,可讀性 0.1g,220V,50/60Hz | CL6HDL HB-4543B.4F-
詢價
洪堡 HB-4545B 精密天平,量程 16000g,可讀性 0.1g,120V,60Hz | CL6HDM HB-4545B-
詢價
HUMBOLDT HB-4545B.4F 精密天平,量程 16000g,可讀性 0.1g,220V,50/60Hz | CL6HDN HB-4545B.4F-
詢價
洪堡 HB-4546B.4F 精密天平,量程 22000g,可讀性 0.1g,220V,50/60Hz | CL6HDQ HB-4546B.4F-
詢價
HUMBOLDT HB-4539B 精密天平,量程 4200g,可讀性 0.1g,120V,60Hz | CL6HEE HB-4539B-
詢價
HUMBOLDT HB-4539B.4F 精密天平,量程 4200g,可讀性 0.1g,220V,50/60Hz | CL6HEF HB-4539B.4F-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUMBOLDT HB-4546B 精密天平,量程 22000g,可讀性 0.1g,120V,60Hz