項目 | 電纜和軟管支架 |
彎曲半徑 | 7.87“/ 200毫米 |
腔高 | 1.77“/ 45毫米 |
腔寬 | 6.89“/ 175毫米 |
身高 | 2.52“/ 64毫米 |
總長: | 1" |
鏈接到鏈接音高 | 2.64“/ 67毫米 |
循環高度 | 18.31“/ 465毫米 |
循環長度 | 34.45“/ 875毫米 |
鏈接數 | 5 |
寬度外 | 7.68“/ 195毫米 |
次數 | 已提交 |
類別 | Medium |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 腔寬 | 總長: | 循環高度 | 循環長度 | 鏈接數 | 寬度外 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350-075-100-0-1 | 3.94“/ 100毫米 | 2.95“/ 75毫米 | 1" | 10.43“/ 265毫米 | 19.69“/ 500毫米 | 5 | 3.74“/ 95毫米 | 新台幣2,355元 | |
350-075-150-0-1 | 5.91“/ 150毫米 | 2.95“/ 75毫米 | 1" | 14.37“/ 365毫米 | 28.54“/ 725毫米 | 5 | 3.74“/ 95毫米 | 新台幣2,540元 | |
350-075-200-0-1 | 7.87“/ 200毫米 | 2.95“/ 75毫米 | 1" | 18.31“/ 465毫米 | 34.45“/ 875毫米 | 5 | 3.74“/ 95毫米 | 新台幣2,355元 | |
350-115-100-0-1 | 3.94“/ 100毫米 | 4.53“/ 115毫米 | 1" | 10.43“/ 265毫米 | 19.69“/ 500毫米 | 5 | 5.31“/ 135毫米 | 新台幣2,739元 | |
350-115-150-0-1 | 5.91“/ 150毫米 | 4.53“/ 115毫米 | 1" | 14.37“/ 365毫米 | 28.54“/ 725毫米 | 5 | 5.31“/ 135毫米 | 新台幣2,491元 | |
350-115-200-0-1 | 7.87“/ 200毫米 | 4.53“/ 115毫米 | 1" | 18.31“/ 465毫米 | 34.45“/ 875毫米 | 5 | 5.31“/ 135毫米 | 新台幣2,567元 | |
350-175-100-0-1 | 3.94“/ 100毫米 | 6.89“/ 175毫米 | 1" | 10.43“/ 265毫米 | 19.69“/ 500毫米 | 5 | 7.68“/ 195毫米 | 新台幣2,591元 |