項目 | 套筒軸承 |
內部Dia。 | 5機構/ 8“ |
總長: | 3機構/ 4“ |
潤滑 | 無潤滑系統 |
材料 | 聚合物 |
最高光伏 | 12,000 |
外直徑。 | 23機構/ 32“ |
溫度。 範圍 | -40至266度 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8482500000 |
原產地 | DE |
型號 | 總長: | 最高光伏 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI-1011-08 | 1機構/ 2“ | 37,700 | 23機構/ 32“ | -149至485度 | 2 | 新台幣1,432元 | |
GSI-1011-16 | 1" | 12,000 | 23機構/ 32“ | -40至266度 | 5 | 新台幣629元 | |
GSI-1012-08 | 1機構/ 2“ | 12,000 | 3機構/ 4“ | -40至266度 | 5 | 新台幣878元 | |
GSI-1011-08 | 1機構/ 2“ | 12,000 | 23機構/ 32“ | -40至266度 | 5 | 新台幣529元 |