項目 | 氣動齒輪馬達 |
CFM | 95 |
完 | 黑色 |
齒輪比 | 51:1 |
外殼材質 | 鋁和鋼 |
HP | 3.00 |
鍵槽 | 0.25“ |
鍵槽長度 | 0.250“ |
材料 | 鋁和鋼 |
最大。 空氣流動 | 95 CFM |
最大。 空氣壓力 | 90 PSI |
最高 轉速 | 170 |
安裝 | 底妝 |
空載轉速 | 170 |
工作溫度 範圍 | 0度至150度F |
外直徑。 | 4" |
總長度 | 14.5“ |
端口大小 | NPT 1 / 2“ |
迴轉 | 可逆 |
RPM @最高扭力 | 83 |
軸直徑 | 1" |
軸長 | 2.25“ |
攤檔扭矩(英寸磅) | 3600 |
溫度。 | 0-150 |
類別 | 旋轉葉片 |
船重(kg) | 9.8 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8412390080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | CFM | 完 | 空載轉速 | 外直徑。 | 總長度 | 端口大小 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M004RVR033AR3 | 輪緣 | 18 | 金和黑 | 450 | 1.76“ | 8.11“ | NPT 1 / 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣90,210元 | ||
M004RVR050AR3 | 輪緣 | 18 | 金和黑 | 280 | 1.76“ | 8.870“ | NPT 1 / 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣113,365元 | ||
M004RVR167AR3 | 輪緣 | 18 | 金和黑 | 85 | 1.76“ | 8.870“ | NPT 1 / 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣114,954元 | ||
M007RVR188BR6 | 底妝 | 33 | - | - | 2.69“ | 13.13“ | NPT 1 / 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣173,213元 | ||
M007RVR374BR6 | 底妝 | 33 | 金和黑 | 47 | 2.69“ | 13.13“ | NPT 1 / 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣179,748元 | ||
4840M | 底妝 | 95 | 黑色 | 975 | 4" | 12.13“ | NPT 1 / 2“ | 1" | 新台幣298,327元 |