項目 | 壓縮空氣乾燥機 |
CFM | 800 |
露點 | 38學位F. |
完 | 粉末塗層 |
滿載電流 | 20 |
換熱器材料 | 304L不銹鋼 |
ISO等級 | 4 |
Max.最高Air Compressor HP空氣壓縮機HP | 150 |
最高 環境溫度。 | 115學位F. |
最高 入口溫度 | 120學位F. |
最大。 壓力 | 230 PSI |
總深度 | 40“ |
總高度 | 62“ |
總寬度 | 42“ |
段落 | 3 |
管道尺寸 | 3“NPT |
強大能力 | 6.50kW |
製冷劑 | R-404A |
製冷壓縮機(HP) | 5 |
電壓 | 460 VAC |
船重(kg) | 636.75 |
船高(厘米) | 175.26 |
船長(厘米) | 111.76 |
船寬(厘米) | 116.84 |
HS代碼 | 8418690180 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | CFM | 深度 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 段落 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1201H00AA | - | 120 | 30“ | - | - | - | 1 | - | 新台幣617,622元 | |
HL1601H00AA | - | 160 | 32“ | - | - | - | 1 | - | 新台幣688,830元 | |
HL2001H00AA | - | 200 | 32“ | - | - | - | 1 | - | 新台幣649,218元 | 詢價
|
HL2501H00AA | - | 250 | 32“ | - | - | - | 1 | - | 新台幣660,444元 | 詢價
|
HL3001H00AA | - | 300 | 32“ | - | - | - | 1 | - | 新台幣777,440元 | 詢價
|
HL4001H00AA | - | 400 | 36“ | - | - | - | 1 | - | 新台幣877,694元 | 詢價
|
HL5001H00AA | - | 500 | 40“ | - | - | - | 1 | - | 新台幣1,048,164元 | 詢價
|