項目 | 螺桿式空壓機 |
(F)NPT出口 | 3機構/ 4“ |
環境溫度。 範圍 | 35至104度F |
dBA @ 3英尺 | 69 |
責任 | 連續 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 16.9 |
滿載電流 | 39.0 |
HP | 5.00 |
輸入電壓 | 208到240 VAC |
最大。 壓力 | 135 PSI |
電機轉速 | 3535 |
總深度 | 28“ |
總高度 | 68“ |
總長度 | 68“ |
段落 | 1 |
製冷劑 | R-134A |
油箱尺寸 | 80加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
船重(kg) | 483.75 |
船高(厘米) | 186.69 |
船長(厘米) | 186.69 |
船寬(厘米) | 109.22 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 環境溫度。 範圍 | 滿載電流 | 總長度 | HP | 項目 | 最大。 壓力 | 電機轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP6-5TAS-150/80-230-1 | 61“ | 33至104度F | 34.1 | 54“ | 5 | 帶空氣乾燥器的旋轉螺桿空氣壓縮機 | 150 PSI | 3400 | 新台幣507,337元 | ||
UP6-7.5TAS-150/80-230-1 | 61“ | 33至104度F | 34 | 54“ | 7.5 | 帶空氣乾燥器的旋轉螺桿空氣壓縮機 | 150 PSI | 3495 | 新台幣560,600元 | ||
UP6-7.5-125/80-230-1 | 61“ | 高達104度F | 34.1 | 54“ | 7.5 | 螺桿式空壓機 | 125 PSI | 3495 | 新台幣407,086元 | ||
UP6-5-125/80-230-1 | 61“ | 高達104度F | 23.5 | 54“ | 5 | 螺桿式空壓機 | 125 PSI | 3480 | 新台幣367,925元 | ||
R5.5I-A135-TAS/80-230-1 | 68“ | 35至104度F | 50.0 | 68“ | 7.50 | 螺桿式空壓機 | 135 PSI | 3520 | 新台幣673,720元 | 詢價
| |
R4I-A125/80-230-1 | 68“ | 35至104度F | 32.0 | 68“ | 5.00 | 螺桿式空壓機 | 125 PSI | 3535 | 新台幣417,869元 | 詢價
| |
R5.5I-A125/80-230-1 | 68“ | 35至104度F | 44.0 | 68“ | 7.50 | 螺桿式空壓機 | 125 PSI | 3520 | 新台幣465,876元 | 詢價
|