項目 | 電子深度計 |
基本長度 | 63mm |
範圍 | 0 至 12 英寸/0 至 300 毫米 |
解析度 | 0.005“/ 0.01 mm |
Rod Dia。 | 4mm |
SPC輸出 | 可選:7306-40、7302-SPC3A、7305-SPC1A |
船重(kg) | 0.65 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 基本長度 | 範圍 | 解析度 | SPC輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1145-25A | 2.559“ | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣5,797元 | ||
1147-200 | 100mm | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣9,542元 | ||
1141-200A | 100mm | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣6,507元 | ||
1148-200E | 101mm | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣21,831元 | ||
1147-150 | 100mm | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣7,629元 | ||
1141-150A | 100mm | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣5,069元 | ||
1148-100E | 85mm | 0 至 4 英寸/0 至 100 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣17,869元 |