項目 | 電子熱水器定時器 |
安培 | 30 |
備份時間 | 3年 |
顏色 | 灰色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
深度 | 3" |
顯示高度 | 1機構/ 2“ |
顯示寬度 | 7機構/ 8“ |
擴展模組 | 鐵件 |
身高 | 7.75“ |
惠普@ 120V | 1 |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 12 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 24小時。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 管理單元 |
NEMA號 | 1 |
通道數 | 1 |
極數 | 1 |
脈衝事件數 | 0 |
工作溫度。 | -40度至104度F |
操作模式 | 24小時/ 7天 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 3600 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 1.02 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 9107008000 |
A. 讓熱水器連續打開比間歇性地打開和關閉更可取。 但是,您實際上並不需要不斷地加熱水。 保存在水箱中的熱水將由您的鍋爐或浸入式加熱器加熱。
A. 熱水器定時器是一種調節熱水器何時開啟和關閉的裝置。 現在,您的熱水器不再全天保持熱水,而是僅在設置時才提供熱水。
A. 這款 Intermatic EH40 熱水器定時器的工作溫度範圍為 -40 至 104 華氏度。
A.
答:是的,每天最多可進行 6 次 ON/OFF 操作,每週最多可進行 42 次 ON/OFF 操作。
答:主要因素包括相容性、安裝要求、可程式化、耐用性、電壓和功率處理、備用電源和安裝選項。
產品 | 型號 | 項目 | 惠普@ 240V | 安培 | 顏色 | Max.最高Time Setting時間設定 | Min.最小Time Setting時間設定 | 安裝 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D14-AV-U | 電子計時器 | 1 | 15 | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘。 | 面板 | 1 | 新台幣6,206元 | ||
EP100C | 電子計時器 | 2 | 30 | 米色 | 24小時。 | 1分鐘。 | 表面 | 3R | 新台幣6,973元 | ||
ET2105CP | 電子計時器 | 2馬力 | 30A | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘 | 表面 | 3R | 新台幣14,407元 | ||
ET2105CR | 電子計時器 | 2馬力 | 30A | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘 | 表面 | 3R | 新台幣15,351元 | ||
ET2115C | 電子計時器 | 2馬力 | 20A | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘 | 表面 | 1 | 新台幣15,209元 | ||
ET2115CP | 電子計時器 | 2馬力 | 20A | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘 | 表面 | 3R | 新台幣15,152元 | ||
ET2125CP | 電子計時器 | 2馬力 | 30A | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘 | 表面 | 3R | 新台幣17,186元 |