項目 | 電子計時器 |
安培 | 30 |
備份時間 | 3年 |
顏色 | 米色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST編號 |
深度 | 3.75“ |
顯示高度 | 1" |
顯示寬度 | 3" |
擴展模組 | 塑料 |
身高 | 9.375“ |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 2 |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 28 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 24小時。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 表面 |
NEMA號 | 3R |
通道數 | 1 |
極數 | 1 |
脈衝事件數 | 8 |
工作溫度。 | -40度至155度F |
操作模式 | 24小時。 |
電壓 | 120到277 VAC |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 14.61 |
HS代碼 | 9107008000 |
A. 工作溫度為 -40 至 155 華氏度。
答:是的,計時器配備了備用電池,可以在電源中斷期間維持編程事件和計時。
A. 其安裝包括將計時器安裝在適當的位置並連接到電路。
答:是的,定時器的電池盒是可以接觸到的。 根據需要更換 AA 鹼性電池,以確保不間斷運作。
A.
產品 | 型號 | 項目 | 惠普@ 240V | 安培 | 顏色 | Max.最高Time Setting時間設定 | Min.最小Time Setting時間設定 | 安裝 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D14-AV-U | 電子計時器 | 1 | 15 | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘。 | 面板 | 1 | 新台幣6,876元 | ||
EH10 | 電子熱水器定時器 | - | 30 | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘。 | 管理單元 | 1 | 新台幣8,091元 | ||
ET2105CP | 電子計時器 | 2馬力 | 30A | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘 | 表面 | 3R | 新台幣18,490元 | 詢價
| |
ET2105CR | 電子計時器 | 2馬力 | 30A | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘 | 表面 | 3R | 新台幣17,549元 | 詢價
| |
ET2115C | 電子計時器 | 2馬力 | 20A | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘 | 表面 | 1 | 新台幣15,507元 | 詢價
| |
ET2115CP | 電子計時器 | 2馬力 | 20A | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘 | 表面 | 3R | 新台幣16,168元 | 詢價
| |
ET2125CP | 電子計時器 | 2馬力 | 30A | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘 | 表面 | 3R | 新台幣18,086元 | 詢價
|