項目 | 計時沙漏 |
安培 | 20 |
電池類型 | CR2鋰 |
顏色 | 象牙色 |
深度 | 1-3 / 4“ |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 2 |
總長: | 5.25“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 倒計時 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 24小時。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1秒。 |
幫派數量 | 1 |
極數 | 1極/ 3通 |
次數 | 牆壁開關 |
類別 | 電子產品 |
開關類型 | 電子產品 |
電壓 | 120-277 |
瓦 | 1800年到4155年 |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | Max.最高Time Setting時間設定 | 安培 | 電池類型 | Min.最小Time Setting時間設定 | 極數 | 次數 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI200W | 30分鐘。 | 15 | - | 5分鐘。 | 1極點 | 牆壁開關 | - | 120 | 新台幣3,313元 | ||
EI200LA | 30分鐘。 | 15 | - | 5分鐘。 | 1極點 | 牆壁開關 | - | 120 | 新台幣3,343元 | ||
EI210W | 60分鐘。 | 15 | - | 10分鐘。 | 1極點 | 牆壁開關 | - | 120 | 新台幣2,332元 | ||
EI210LA | 60分鐘。 | 15 | - | 10分鐘。 | 1極點 | 牆壁開關 | - | 120 | 新台幣2,465元 | ||
PE153 | 7天 | 20 | - | 1分鐘。 | 3 | - | 數字 | 120/240 | 新台幣20,068元 | ||
EI500C | 7天 | 15 | 鎳金屬氫化物 | 1分鐘。 | 1極點 | 每週 | 裝飾數字 | 120 | 新台幣3,596元 | ||
EI500WC | 7天 | 15 | 鎳金屬氫化物 | 1分鐘。 | 1極點 | 每週 | 裝飾數字 | 120 | 新台幣3,486元 |