項目 | 機電計時器 |
安培 | 40 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
在120V下與HP聯繫 | 1 |
在240V下與HP聯繫 | 2 |
日船長 | 沒有 |
深度 | 2.9“ |
機箱類型 | 塑料 |
完 | 灰色 |
身高 | 8 13機構/ 16“ |
總長: | 8.8“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 48 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 23-3 / 4小時 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 15分鐘。 |
山氣 | 表面 |
NEMA號 | Nema 3R |
極數 | 2 |
包含的卸料器數量 | 96俘虜 |
工作溫度。 | 40到131 |
類別 | 24小時多操作 |
UPC | 078275123755 |
電壓 | 120-277 |
信號寬度 | 6.6“ |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 35.81 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | DE |
答:它的工作溫度範圍為華氏 -40 至 131 度。
A.
答:它可容納的最大電線尺寸為 8 AWG。
答:它們具有 24 小時運行模式,額定滿載運行 50000 次。
A. 先順時針方向輕輕旋轉程序旋鈕。 逐漸將外表盤上顯示的時間與 2 點鐘標記周圍的三角形標記對齊。 接下來,順時針緩慢轉動分針,將時間調整至精確的分鐘。 將外表盤上顯示的時間(包括上午或下午)與內錶盤上的三角形標記對齊。
產品 | 型號 | Max.最高Time Setting時間設定 | 安培 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | Min.最小Time Setting時間設定 | 山氣 | NEMA號 | 極數 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21小時。 | 40 | 4PST-否 | 3.5小時。 | 孔壁 | 1 | 4 | - | 新台幣14,693元 | ||
T7401BC | 21小時。 | 40 | 4PST-否 | 3.5小時。 | 壁燈 | 1 | 4 | - | 新台幣43,438元 | ||
T2005 | 22小時。 | 20 | 單刀雙擲 | 2小時。 | 擰緊 | 1 | 1 | - | 新台幣11,859元 | ||
T1905E | 23-3 / 4小時 | 20 | 單刀雙擲 | 15分鐘。 | 孔壁 | 1 | 1 | 40 + 130 | 新台幣9,435元 | ||
T101 | 23小時。 | 40 | SPST編號 | 1小時。 | 孔壁 | 1 | 1 | - | 新台幣5,313元 | ||
T103 | 23小時。 | 40 | DPST編號 | 1小時。 | 孔壁 | 1 | 2 | - | 新台幣6,598元 | ||
T171 | 23小時。 | 40 | SPST編號 | 1小時。 | 壁燈 | 1 | 1 | - | 新台幣7,800元 |