項目 | 機電計時器 |
安培 | 21 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
在120V下與HP聯繫 | 1 |
在240V下與HP聯繫 | 2 |
日船長 | 沒有 |
深度 | 4.3“ |
機箱類型 | 聚碳酸酯戶外 |
完 | 灰色 |
身高 | 11.8“ |
總長: | 11.8“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 48 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 23小時45分鐘 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 15分鐘。 |
山氣 | 表面 |
NEMA號 | 3R |
極數 | 2 |
包含的卸料器數量 | 96 |
工作溫度。 | -4度至131度F |
類別 | 24小時 |
UPC | 078275153219 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 568679“ |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 9107008000 |
型號 | 機箱類型 | Max.最高Time Setting時間設定 | Min.最小Time Setting時間設定 | NEMA號 | 工作溫度。 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXST-I-120 | 室內聚碳酸酯 | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | 1 | -40度至185度F | 24小時 | 120 VAC | - | 詢價
|
GMXST-I-240 | 室內聚碳酸酯 | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | 1 | -40度至185度F | 24小時 | 240 VAC | 新台幣5,188元 | |
GMXST-O-120 | 聚碳酸酯戶外 | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | 3R | -40度至185度F | 24小時 | 120 VAC | 新台幣5,751元 | |
GMXST-O-24 | 聚碳酸酯戶外 | 23小時45分鐘 | 15分鐘。 | 3R | -40度至185度F | 24小時 | 24 VAC | 新台幣2,664元 | |
GMXSW-I-120 | 室內聚碳酸酯 | 6天22小時 | 2小時。 | 1 | -40度至185度F | 7天 | 120 VAC | 新台幣8,199元 |