Intermatic Mil72aswuzh-120 | 機電定時器 7 天 Spdt | 20xf78 | XNUMXxfXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

INTERMATIC MIL72ASWUZH-120機電式定時器7天Spdt | AF7EHX 20XF78

INTERMATIC MIL72ASWUZH-120 機電定時器 7 天 SPDT

有現貨
貨號:AF7EHX 型號:MIL72ASWZH-120交叉編號:20XF78

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,514 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機電計時器
安培21
歡迎留下您的聯絡資訊單刀雙擲
在120V下與HP聯繫1
在240V下與HP聯繫2
日船長
深度3.3“
機箱類型塑料
身高4.6“
Max.最高On/Off Cycles開/關週期48
Max.最高Time Setting時間設定6天22小時
Min.最小Time Setting時間設定2小時。
山氣表面/ DIN導軌
NEMA號3R
極數2
包含的卸料器數量96
工作溫度。-40度至185度F
類別7天
電壓120 VAC
信號寬度568678“

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)8.38
船長(厘米)11.68
船寬(厘米)8.38
HS代碼9107008000

產品詳細說明:

  • 特點:真鐘面

產品型號

產品型號電壓深度身高Max.最高Time Setting時間設定Min.最小Time Setting時間設定山氣工作溫度。類別價錢
INTERMATIC MIL72AQTUZ-240電動計時器24小時| AF7EGQ 20XF49 MIL72AQTUZ-240240 VAC3.3“4.8“23小時45分鐘15分鐘。表面/ DIN導軌-4度至131度F24小時新台幣8,823元
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24機電式計時器24小時| AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412 至 24 VAC/VDC3.3“4.8“23小時45分鐘15分鐘。表面/ DIN導軌-4度至131度F24小時-
詢價
INTERMATIC MIL72ASTUZ-120電動計時器24小時顯示| AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3“4.6“23小時45分鐘15分鐘。表面/ DIN導軌-40度至185度F24小時-
詢價
INTERMATIC MIL72ASTUZH-120電動計時器24小時顯示| AF7EGX 20XF55 MIL72ASTUZH-120120 VAC3.3“4.6“23小時45分鐘15分鐘。表面/ DIN導軌-40度至185度F24小時-
詢價
INTERMATIC MIL72ASTUZH-24電動計時器24小時顯示| AF7EGY 20XF56 MIL72ASTUZH-2424 VAC3.3“4.6“23小時45分鐘15分鐘。表面/ DIN導軌-40度至185度F24小時新台幣5,198元
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240機電式計時器24小時| AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3“4.6“23小時45分鐘15分鐘。表面/ DIN導軌-40度至185度F24小時新台幣4,905元
INTERMATIC MIL72EQTUZ-24機電計時器24小時Spdt | AF7EHC 20XF60 MIL72EQTUZ-2412 至 24 VAC/VDC2.3“3.8“23小時45分鐘15分鐘。沖水按鈕-4度至131度F24小時新台幣8,779元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

INTERMATIC MIL72ASWUZH-120 機電定時器 7 天 SPDT
新台幣8,514元 /單元