項目 | 機電計時器 |
安培 | 40 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST編號 |
在120V下與HP聯繫 | 2 |
在240V下與HP聯繫 | 5 |
日船長 | 沒有 |
深度 | 3.6“ |
機箱類型 | 鋼戶外 |
額外的漏斗 | 2E054 |
完 | 金屬外殼有灰色搪瓷 |
身高 | 9.437“ |
總長: | 9.4“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 12 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 23小時。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1小時。 |
山氣 | 孔壁 |
NEMA號 | 3R |
極數 | 2 |
包含的卸料器數量 | 2 |
類別 | 24小時 |
電壓 | 208-277 |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 1.5 |
船高(厘米) | 26.42 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9106905510 |
原產地 | MX |
A. T104 採用室內外殼,而 T104R 也設計用於室外使用。
A. 平均機械計時器每小時使用 1 瓦,相當於每天 24 瓦。 通常,數字計時器會使用更多的能量。 這裡每小時使用大約 2 瓦的功率。
A. PLC 定時器的三種主要類型是接通延遲、斷開延遲和保持接通延遲。
答:它的工作溫度範圍為華氏 -40 至 131 度。
答:它可以容納 8 至 14 AWG 的電線尺寸。
答:它採用 3R 元外殼,即使在惡劣環境下也能確保高強度和結構剛性。
產品 | 型號 | Max.最高Time Setting時間設定 | 安培 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | Min.最小Time Setting時間設定 | 山氣 | NEMA號 | 極數 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21小時。 | 40 | 4PST-否 | 3.5小時。 | 孔壁 | 1 | 4 | - | 新台幣14,778元 | ||
T7401BC | 21小時。 | 40 | 4PST-否 | 3.5小時。 | 壁燈 | 1 | 4 | - | 新台幣46,231元 | ||
T2005 | 22小時。 | 20 | 單刀雙擲 | 2小時。 | 擰緊 | 1 | 1 | - | 新台幣11,859元 | ||
T1905E | 23-3 / 4小時 | 20 | 單刀雙擲 | 15分鐘。 | 孔壁 | 1 | 1 | 40 + 130 | 新台幣9,376元 | ||
T101 | 23小時。 | 40 | SPST編號 | 1小時。 | 孔壁 | 1 | 1 | - | 新台幣5,313元 | ||
T103 | 23小時。 | 40 | DPST編號 | 1小時。 | 孔壁 | 1 | 2 | - | 新台幣6,598元 | ||
T171 | 23小時。 | 40 | SPST編號 | 1小時。 | 壁燈 | 1 | 1 | - | 新台幣7,800元 |